11-816-9 BLAU/SW Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

Montagehandschuh HyFlex® 11-816

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:11-816 9
Rubix:2711002
Hersteller:11816090
EAN:0076490450014
11-816-9 BLAU/SW Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 11-816-9 BLAU/SW Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Die HYFLEX 11-816 Handschuhe von Ansell sind die perfekte Lösung für Fachleute, welche auf der Suche nach Komfort, Fingerfertigkeit und Langlebigkeit sind. Diese leichten und vielseitigen Handschuhe bieten ein taktiles Gefühl wie mit bloßen Händen und sind somit ideal für präzise Arbeiten geeignet. Ihr Design sorgt sowohl für hervorragenden Griff als auch für eine lange Lebensdauer.

Eigenschaften:
Dank der ERGOFORM™-Technologie und ihres feinen Futters vermitteln die HYFLEX 11-816 Handschuhe das Gefühl, mit bloßen Händen zu arbeiten und bieten eine hervorragende Fingerfertigkeit, sodass kleine Teile mit großer Präzision gehandhabt werden können. Die FORTIX™-Nitrilschaum-Beschichtung verbessert nicht nur den Griff, sondern auch die Gesamtlebensdauer der Handschuhe, was sie perfekt für den intensiven Einsatz macht. Sie sind angenehm zu tragen, hautfreundlich und bieten dank der dünnen Beschichtung eine verbesserte Atmungsaktivität. Zudem sind sie silikonfrei, wodurch Metalloberflächen vor dem Lackieren nicht kontaminiert werden.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: FORTIX™-Nitrilschaum
• Trägermaterial: Nylon und Spandex
• Bündchenart: Gestricktes Handgelenkbündchen
• Feinheit: 18
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 219-261 mm (je nach Größe)
• Farbe: Blau und Schwarz

Normen:
Die HYFLEX 11-816 Handschuhe entsprechen der Norm EN 388 mit einer Leistungsstufe von 4121A: Sie bieten somit Schutz vor Abrieb (4/4), Schnittverletzungen (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4). Außerdem sind sie Oekotex-zertifiziert, was das Fehlen schädlicher Substanzen garantiert, und verfügen über ein Dermatest-Zertifikat.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den persönlichen Schutz mit einer breiten Produktpalette, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstungen. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Produkte, welche auf verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung zugeschnitten sind und die höchsten Sicherheitsanforderungen erfüllen. Das Unternehmen legt auch großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Praktiken in seinen Herstellungsprozess integriert. Sein Portfolio umfasst fortschrittliche Technologien, welche optimalen Schutz bieten und gleichzeitig den Komfort und die Fingerfertigkeit gewährleisten, die Arbeiter benötigen. Ansell verpflichtet sich, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu unterstützen, was es ermöglicht, an der Spitze der PSA-Branche zu bleiben.

Stärken

• Optimale Fingerfertigkeit und Gefühl wie mit bloßen Händen für erhöhte Präzision dank des ERGOFORM™-Designs
• Verbesserter Griff durch die FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung
• Hoher Tragekomfort durch Futter aus Nylon und Spandex
• Atmungsaktive Beschichtung auch bei langen Arbeitszeiten
• Schutz vor Kontamination von Metalloberflächen vor dem Lackieren dank Silikonfreiheit
• Erhöhte Haltbarkeit, was die Austauschfrequenz reduziert
• Umweltfreundliches Design ohne Lösungsmittel und schädliche Substanzen

Anwendungen

Die HYFLEX 11-816 Handschuhe sind ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen, bei denen Präzision, Sicherheit und Komfort von entscheidender Bedeutung sind. Sie werden besonders für die Automobilindustrie, industrielle Ausrüstung und Investitionsgüter, Metallurgie, Transportwesen sowie Lagerhaltung empfohlen. Sie eignen sich für Arbeiten wie das Greifen und Befestigen von Komponenten in der Automobilindustrie, die Montage und den Zusammenbau kleiner mechanischer Teile, das Befestigen von Teilen und Komponenten in Produktionsumgebungen, allgemeine Handhabung in Lagern und Distributionszentren, Transport- und Logistikoperationen, Wartung und Instandhaltung im After-Sales-Automobilbereich, öffentliche Dienstleistungen und die Arbeit in kommunalen Einrichtungen sowie für Lagerarbeiten mit sicherem Griff und dauerhaftem Komfort.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialnylon
Werkstoffnylon|elastan
4,31 exkl. MwSt.
/ Paar
5,13 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Größe