Referenzen
Robod:FLOW 100-10
Rubix:1693196
Hersteller:FLOW 100-10


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : MONTAGEHANDSCHUH FLOW 100 10 PP503800010
Optimale Griffsicherheit und gutes Tastgefühl
• 3/4-Beschichtung aus Nitril
• Trägermaterial: Baumwolle
• Elastischer Strickbund
• Hohe Abriebfestigkeit
• Farbe: gelb Anwendungsbereich: Montage-, Konstruktions-, Ordnungsarbeiten und mechanische Arbeiten sowie Montage von Kleinteilen
• 3/4-Beschichtung aus Nitril
• Trägermaterial: Baumwolle
• Elastischer Strickbund
• Hohe Abriebfestigkeit
• Farbe: gelb Anwendungsbereich: Montage-, Konstruktions-, Ordnungsarbeiten und mechanische Arbeiten sowie Montage von Kleinteilen
Größe 10
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Werkstoff | baumwollstrickware |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,38 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std