Referenzen
GISS:899244
Rubix:3865867
EAN:3660338528767






Dokumente
Produktdetails : 899244 MINERAL HIGH GR. 42 S3L CI HI FO ESD
Der Sicherheitsschuh GISS MINERAL H bietet eine leichte und atmungsaktive Schutzlösung für den professionellen Einsatz in feuchten Arbeitsumgebungen. Als hoher Sicherheitsschuh überzeugt dieses Modell durch eine fortschrittliche Stoßdämpfung, die die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern über den gesamten Arbeitstag hinweg unterstützt.
Eigenschaften:
Das wasserabweisende Mikrofaser-Obermaterial sorgt für zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Das hydrophile High-Dry-Innenfutter gewährleistet eine schnelle Trocknung sowie eine effektive Feuchtigkeitsaufnahme und trägt so zu einem angenehmen Fußklima bei. Die direkt angespritzte Sohle aus Polyurethan (PU) und Nitrilkautschuk bietet eine hohe Rutschfestigkeit auf anspruchsvollen Untergründen. Für maximale Sicherheit ist der Schuh mit einer Zehenschutzkappe aus Glasfaser sowie einer durchtrittsicheren, textilen Zwischensohle ausgestattet – ohne Wärme- oder Kälteleitung.
Spezifikationen:
• Modell: GISS MINERAL H
• Elektrischer Widerstand: 0,1 MΩ bis 100 MΩ (ESD-fähig)
• Obermaterial: atmungsaktive Mikrofaser
• Schutzkappe: Glasfaser
• Durchtrittschutz: textile Zwischensohle Typ PL (metallfrei)
• Sicherheitsklasse: S3L SR CI HI FO
• Gewicht: 615 g pro Schuh (Größe 42)
• Größen: 36 bis 48
• Farbe: Schwarz
• Sohlenkonstruktion: PU/Nitril, direkt angespritzt
• Verpackung: umweltfreundliche Box mit wasserbasierten Farben
• Auch als Halbschuh erhältlich (Referenz: MINERAL)
Normen:
• Diese hohen Sicherheitsschuhe sind CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN IEC 61340-4-3:2018: ESD-Eigenschaften zur Ableitung elektrostatischer Ladung
• EN ISO 20345:2022 (S3L SR CI HI FO): Europäische Norm für Sicherheitsschuhe mit folgenden Eigenschaften
• S3L: Zehenschutz, Durchtritthemmung sowie Schutz vor Wasseraufnahme und -durchtritt
• SR: geprüfte Rutschhemmung auf Keramikböden mit Glycerin
• CI: Kälteisolierung der Sohle
• HI: Wärmeisolierung der Sohle
• FO: Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen und Ölen
Eigenschaften:
Das wasserabweisende Mikrofaser-Obermaterial sorgt für zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Das hydrophile High-Dry-Innenfutter gewährleistet eine schnelle Trocknung sowie eine effektive Feuchtigkeitsaufnahme und trägt so zu einem angenehmen Fußklima bei. Die direkt angespritzte Sohle aus Polyurethan (PU) und Nitrilkautschuk bietet eine hohe Rutschfestigkeit auf anspruchsvollen Untergründen. Für maximale Sicherheit ist der Schuh mit einer Zehenschutzkappe aus Glasfaser sowie einer durchtrittsicheren, textilen Zwischensohle ausgestattet – ohne Wärme- oder Kälteleitung.
Spezifikationen:
• Modell: GISS MINERAL H
• Elektrischer Widerstand: 0,1 MΩ bis 100 MΩ (ESD-fähig)
• Obermaterial: atmungsaktive Mikrofaser
• Schutzkappe: Glasfaser
• Durchtrittschutz: textile Zwischensohle Typ PL (metallfrei)
• Sicherheitsklasse: S3L SR CI HI FO
• Gewicht: 615 g pro Schuh (Größe 42)
• Größen: 36 bis 48
• Farbe: Schwarz
• Sohlenkonstruktion: PU/Nitril, direkt angespritzt
• Verpackung: umweltfreundliche Box mit wasserbasierten Farben
• Auch als Halbschuh erhältlich (Referenz: MINERAL)
Normen:
• Diese hohen Sicherheitsschuhe sind CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN IEC 61340-4-3:2018: ESD-Eigenschaften zur Ableitung elektrostatischer Ladung
• EN ISO 20345:2022 (S3L SR CI HI FO): Europäische Norm für Sicherheitsschuhe mit folgenden Eigenschaften
• S3L: Zehenschutz, Durchtritthemmung sowie Schutz vor Wasseraufnahme und -durchtritt
• SR: geprüfte Rutschhemmung auf Keramikböden mit Glycerin
• CI: Kälteisolierung der Sohle
• HI: Wärmeisolierung der Sohle
• FO: Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen und Ölen
Stärken
• Hoher Tragekomfort durch ultraleichte Konstruktion zur Reduzierung von Muskelermüdung
• Erhöhte Arbeitssicherheit dank rutschhemmender Sohle auf öligen und nassen Böden
• Konstante thermische Isolierung durch CI/HI-Technologie und feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter
• Lange Lebensdauer durch hohe Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe
• Erhöhte Arbeitssicherheit dank rutschhemmender Sohle auf öligen und nassen Böden
• Konstante thermische Isolierung durch CI/HI-Technologie und feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter
• Lange Lebensdauer durch hohe Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe
Anwendungen
Der GISS MINERAL H Sicherheitsschuh ist ideal für den Einsatz auf Baustellen und im Tiefbau unter wechselnden Witterungsbedingungen. In der Industrie wird er besonders bei elektronischen Montagearbeiten und in der technischen Instandhaltung aufgrund seiner ESD-Fähigkeit geschätzt. Auch in Werkstätten mit ölhaltigen oder petrochemischen Substanzen bietet er optimale Performance. Dank seiner hohen Bauweise und Energierückgabe eignet er sich zudem hervorragend für Logistik- und Lagerprozesse mit häufigen Bewegungen auf unebenen und wechselnden Untergründen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s3l sr ci hi fo |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,64 € exkl. MwSt.
/ Paar
57,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std