5628 GR.40 S1 SRC P Halbschuh Damen Mikrofaser Nitril Laufsohle Stahlkappe schw

JALAS® TEMPUS 5628 Schuhe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Jalas:5628-40
Rubix:3317294
EAN:6408487544408
5628 GR.40 S1 SRC P Halbschuh Damen Mikrofaser Nitril Laufsohle Stahlkappe schw
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße40
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 5628 GR.40 S1 SRC P Halbschuh Damen Mikrofaser Nitril Laufsohle Stahlkappe schw


Der JALAS® TEMPUS 5628 Sicherheitshalbschuh von Ejendals ist eine hochwertige Lösung, die Schutz, Komfort und ein ansprechendes Design vereint. Speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen entwickelt, richtet er sich an Profis, die einen leichten, atmungsaktiven und ergonomischen Sicherheitsschuh suchen. Die passgenaue Form, das geringe Gewicht und die modernen Details machen dieses Modell besonders beliebt bei aktiven Frauen. Dank innovativer Materialien und fortschrittlicher Technologien schützt dieser Schuh zuverlässig vor Verletzungen und bietet gleichzeitig höchsten Tragekomfort im Arbeitsalltag.

Eigenschaften:
Dieser Sicherheitsschuh wurde entwickelt, um maximalen Schutz zu gewährleisten, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Mit einer Stahlkappe und einer durchtrittsicheren Zwischensohle aus plasma-behandeltem Textilverbund (PTC) schützt er zuverlässig vor Stoß- und Durchtrittsgefahren. Das Ergothan-Dämpfungssystem mit Zweizonen-Absorption aus PORON XRD sorgt selbst bei langem Tragen für außergewöhnlichen Komfort. Die Laufsohle aus Nitrilkautschuk bietet eine hervorragende Rutschfestigkeit und ist beständig gegen Öle, auch auf glatten Böden. Das Obermaterial aus Mikrofaser und Textil garantiert eine optimale Atmungsaktivität, reduziert Schweißbildung und verbessert die Fußhygiene. Die Einlegesohle JALAS 8104 FX2 Pro Slim kombiniert Leichtigkeit, Fußgewölbestütze und elektrostatisch leitfähige Materialien, um ESD-Risiken zu minimieren. Die schmale bis normale Passform bietet den ganzen Tag lang einen sicheren, natürlichen Halt, auch bei ständiger Bewegung.

Spezifikationen:
• Kategorie: Kat. II
• Kollektion: Tempus
• Passform: schmal / normal
• Schutzkappe: Stahl
• Durchtrittschutz: Textilverbund, plasma-behandelt (PTC)
• Laufsohle: Nitrilkautschuk, mit effektivem Profil
• Zwischensohle: EVA
• Einlegesohle: JALAS 8104 FX2 Pro Slim, Textil, weiches EVA, PORON XRD, leitfähige Fasern
• Schnürsenkellänge: 115 cm
• Farbe: Schwarz
• Gewicht (Größe 42): 0,93 kg

Normen:
• Entspricht der EU-Verordnung 2016/425
• EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC – Europäische Norm für Sicherheits­schuhe: Anforderungen an Stoßfestigkeit, Fersen­dämpfung, Durchtritt­schutz und Rutschhemmung
• Erfüllt IEC 61340-5-1 (ESD) – Norm für Schutz vor elektrostatischen Entladungen in sensiblen Umgebungen

Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt und produziert Jalas® Sicherheits­schuhe und -stiefel mit über 100 Jahren Erfahrung für Innovation und Arbeitsschutz. Seit 2008 gehört die Marke zum schwedischen Unternehmen Ejendals, einem Experten für hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA), insbesondere für Handschuhe und Sicherheitsschuhe. Gegründet 1949, verfolgt Ejendals das Ziel, Arbeitsunfälle durch sichere, langlebige und komfortable Lösungen zu verhindern. Die Produkte sind bekannt für ihre Qualität und Leistungsfähigkeit und werden weltweit in zahlreichen Industrie­branchen eingesetzt. Jalas® gilt als eine der führenden Marken für den professionellen Schutz.

Stärken

• Effektiver Schutz vor Stößen, Durchtritt, Ausrutschen und ESD-Risiken
• Lang anhaltender Komfort durch Ergothan-Dämpfung mit PORON XRD
• Optimale Passform für schmale bis normale Füße
• Höchst atmungsaktiv und ideal für trockene Innenbereiche
• Rutschfeste, ölbeständige Außensohle
• Modernes Design mit schwarzen, weißen und rosafarbenen Akzenten (beliebt bei Frauen)
• Leichtes Modell für angenehme Bewegungsfreiheit bei langen Arbeitseinsätzen

Anwendungen

Dieser Schuh ist ideal für den Einsatz in Innenbereichen industrieller oder logistischer Umgebungen, in denen Risiken wie Durchtritt, Ausrutschen oder elektrostatische Entladungen bestehen. Er ist ideal für saubere und trockene Arbeitsplätze, bei denen Komfort, Sicherheit und Wendigkeit entscheidend sind und die perfekte Wahl für berufstätige Frauen, die im Arbeitsalltag Wert auf Sicherheit und ein ansprechendes Design legen.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße40
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialtextil
Rutschfestigkeitja
Werkstoffmikrofasertextilien
88,54 € exkl. MwSt.
/ Paar
105,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße