VM 25 S Mikrofilter, m. PC-Behälter, Schutzkorb, BG2, G3/4
Mikrofilter variobloc
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:VM 25 S
Rubix:1424338
Hersteller:124814
EAN:4047322397179

Dokumente
Produktdetails : VM 25 S Mikrofilter, m. PC-Behälter, Schutzkorb, BG2, G3/4
Mikrofilter »variobloc« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, 0,01 µm, BG 2, G 3/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °C. Borsilikatfilter für Anwendungen in denen der Reinheitsgrad der Druckluft besonders hoch sein muss. Als 2. Stufe hinter dem Standardfilter entfernt dieser Filter beinahe rückstandslos die kleinsten verbleibenden Partikel aus Wasser, Öl, Schmutz zu 99,999 % (bei 0,01 µm).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | z 410, nbr, borsilikat, polycarbonat, abs |
| Volumenstrom | 1100 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,88 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
