Referenzen
Dormer:A1228.0X90
Rubix:1015852
EAN:7320760019269




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
Produktdetails : A1228.0X90 NC-Anbohrer 8 HSS DIN 1897N 90° blank 1xD
HSS NC-Zentrierbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 1897 N 90°/120° unbeschichtet 1xD für unlegierten Stahl 850 N/mm ². Rotes Kupfer-und Kupferlegierungen. Aluminium-Magnesium-Legierungen Si <0,5 %.
NC-Anbohrer 8 HSS DIN 1897N 90° blank 1xD
Anwendungen
• Automatenstahl / Weichstahl (<120 HB <400 N / mm²)
• Stahlkarburierte Stahlkonstruktion (<200 HB <700 N / mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra starke Bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium unlegiert (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium 0,5 % (<150 HB <500 N/mm²)
• Stahlkarburierte Stahlkonstruktion (<200 HB <700 N / mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra starke Bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium unlegiert (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium 0,5 % (<150 HB <500 N/mm²)
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Schaft | zylindrischer schaft (gerade) |
| Spitzenwinkel | 90 ° |
| Toleranz | h8 |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Beschichtung | hochglanz (unbeschichtet) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
373,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
444,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std