862544 NC Anbohrer VHM 120° D.6,0 mm
ANBOHRER - HARTMETALL - 120° - NORMALE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:862544
Rubix:3267210
EAN:3660338172175


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Schnittlänge | 18 mm |
Produktdetails : 862544 NC Anbohrer VHM 120° D.6,0 mm
NC Anbohrer VHM 120° D.6,0 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Schnittlänge | 18 mm |
| Schneidstoff | vhm (vollhartmetall) |
| Schaft | zylindrisch |
| Spitzenwinkel | 120 ° |
| Toleranz | h5 |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Beschichtung | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
188,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage