847163 NC Anbohrer VHM 90° blank D.8,0 mm
Nc-Spotting-Bohrer – Vollhartmetall – 90 ° – Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:847163
Rubix:3267218
EAN:3660338085437


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Schnittlänge | 23 mm |
Produktdetails : 847163 NC Anbohrer VHM 90° blank D.8,0 mm
Nc-Spotting-Bohrer – Vollhartmetall – 90 ° – Standard
NC Anbohrer VHM 90° blank D.8,0 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Schnittlänge | 23 mm |
| Schneidstoff | vhm (vollhartmetall) |
| Schaft | zylindrisch |
| Spitzenwinkel | 90 ° |
| Toleranz | h5 |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Beschichtung | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage