862526 Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad
ANBOHRER - HSS Co5% - 120° NORMALE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:862526
Rubix:3267184
EAN:3660338172014


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 89 mm |
| Schnittlänge | 25 mm |
Produktdetails : 862526 Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad
ISO 10898.
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 89 mm |
| Schnittlänge | 25 mm |
| Schneidstoff | hss-co |
| Schaft | zylindrisch |
| Spitzenwinkel | 120 ° |
| Toleranz | h6 |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Beschichtung | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage