862527 Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad

ANBOHRER - HSS Co5% - 120° NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:862527
Rubix:3267185
EAN:3660338172021
862527 Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung12 mm
Gesamtlänge102 mm
Schnittlänge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 862527 Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad


ISO 10898.
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung12 mm
Gesamtlänge102 mm
Schnittlänge30 mm
Schneidstoffhss-co
Schaftzylindrisch
Spitzenwinkel120 °
Toleranzh6
Schaftdurchmesser12 mm
Beschichtungnein
26,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage