862524 Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad

ANBOHRER - HSS Co5% - 120° NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:862524
Rubix:3267189
EAN:3660338171994
862524 Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung6 mm
Gesamtlänge66 mm
Schnittlänge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 862524 Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad


ISO 10898.
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6 mm
Gesamtlänge66 mm
Schnittlänge20 mm
Schneidstoffhss-co
Schaftzylindrisch
Spitzenwinkel120 °
Toleranzh6
Schaftdurchmesser6 mm
Beschichtungnein
13,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage