702366 NC-Anbohrer - HSS Co5 - 90° - D.12.0mm
Spiralbohrer - HSS co5% - 90° Normale Serie
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:702366
Rubix:3289538
EAN:3660338008924


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 102 mm |
| Schnittlänge | 30 mm |
Produktdetails : 702366 NC-Anbohrer - HSS Co5 - 90° - D.12.0mm
Spiralbohrer - HSS co5% - 90° Normale Serie
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 102 mm |
| Schnittlänge | 30 mm |
| Schneidstoff | hss-co |
| Schaft | zylindrisch |
| Spitzenwinkel | 90 ° |
| Toleranz | h6 |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Beschichtung | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen