862513 NC Anbohrer HSS Co5 90° TIN D.3,0 mm

ANBOHRER - HSS Co5% - TIN 90° - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:862513
Rubix:3267200
EAN:3660338171895
862513 NC Anbohrer HSS Co5 90° TIN D.3,0 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung3 mm
Gesamtlänge50 mm
Schnittlänge10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 862513 NC Anbohrer HSS Co5 90° TIN D.3,0 mm


ISO 10898.
NC Anbohrer HSS Co5 90° TIN D.3,0 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3 mm
Gesamtlänge50 mm
Schnittlänge10 mm
Schneidstoffhss-co
Schaftzylindrisch
Spitzenwinkel90 °
Toleranzh6
Schaftdurchmesser3 mm
Beschichtungtin
14,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage