702363 NC-Anbohrer HSS-Co5 90° Ø8mm GL79mm SL25mm
Spiralbohrer - HSS co5% - 90° Normale Serie
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:702363
Rubix:3049040
EAN:3660338008900


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schnittlänge | 25 mm |
Produktdetails : 702363 NC-Anbohrer HSS-Co5 90° Ø8mm GL79mm SL25mm
Spiralbohrer - HSS co5% - 90° Normale Serie
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schnittlänge | 25 mm |
| Schneidstoff | hss-co |
| Schaft | zylindrisch |
| Spitzenwinkel | 90 ° |
| Toleranz | h6 |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Beschichtung | kein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
531,00 € exkl. MwSt.
/ 36 Stück
631,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage