9972100003 Öler Merkur mit Doppelpumpe Aluminium Nenninhalt 200ml
Merkur
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:R003-253
Rubix:1566999
Hersteller:R003-253
EAN:7640144520236
Produktdetails : 9972100003 Öler Merkur mit Doppelpumpe Aluminium Nenninhalt 200ml
Öler Merkur mit Doppelpumpe Aluminium Nenninhalt 200ml reilang
Merkur-Öler Aluminium Ausführung: Behälter aus Aluminium. Doppelpumpe besteht aus einer Haupt- und einer Kopfpumpe. Durch doppelt wirkende Messing-Druckpumpe ist das Ölen in jeder Lage möglich. Der schwerkraftgeführte, drehgelagerte Ansaugkolben sorgt für eine restlose Behälterentleerung. Beim Einsatz Kopfüber gewährt die Kopfpumpe volle Ölerwirkung. Anwendung: Geeignet für alle dick- und dünnflüssigen Öle und synthetische Schmierstoffe, max. bis SAE 120.
Merkur-Öler Aluminium Ausführung: Behälter aus Aluminium. Doppelpumpe besteht aus einer Haupt- und einer Kopfpumpe. Durch doppelt wirkende Messing-Druckpumpe ist das Ölen in jeder Lage möglich. Der schwerkraftgeführte, drehgelagerte Ansaugkolben sorgt für eine restlose Behälterentleerung. Beim Einsatz Kopfüber gewährt die Kopfpumpe volle Ölerwirkung. Anwendung: Geeignet für alle dick- und dünnflüssigen Öle und synthetische Schmierstoffe, max. bis SAE 120.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84248970 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

