LGHB 2/SD250 Schmierstoffgeber (Nachfüllsatz) SKF
LGFQ 2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:LGHB 2/SD250
Rubix:2524043
EAN:7316575639549




Technische Zusammenfassung
| Packung | 250 ml nachfüllpackung |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 400 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : LGHB 2/SD250 Schmierstoffgeber (Nachfüllsatz) SKF
SKF LHMT 68 ist ideal für mittlere Temperaturen und staubige Umgebungen geeignet (Zementherstellung, Fördertechnik u.ä.), wo eine hohe Penetration bei dünnem Schmierfilm erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 250 ml nachfüllpackung |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 400 mm²/s |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
464,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
552,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen