CLASSIC SO14 perma CLASSIC mit perma High performance oil SO14
Bio oil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:100427
Rubix:88670
EAN:4061201002985





Technische Zusammenfassung
| Min. Einsatztemperatur | 0 °C |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 40 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
Dokumente
Produktdetails : CLASSIC SO14 perma CLASSIC mit perma High performance oil SO14
perma CLASSIC ist in allen Anwendungsbereichen mit Umgebungstemperaturen von 0 bis +40 °C einsetzbar. Je nach Einsatzbedingungen wird ein Schmierstoffvolumen von 120 cm³ in 1, 3, 6 oder 12 Monaten gespendet. Die zuverlässige Funktionsweise basiert auf einer elektrochemischen Reaktion. Die Aktivierungsschraube wird in das Schmiersystem eingeschraubt und die Ringöse abgerissen. Der enthaltene Gaserzeuger generiert einen Druck von max. 4 bar, der den Kolben vorwärts bewegt und Schmierstoff in die Schmierstelle transportiert.
Perma CLASSIC befüllt mit PERMA SO14, einem synthetischen Hochtemperaturkettenöl für Textil- und Kunststoffmaschinen, das auch bei hohen Betriebstemperaturen und Belastungen zuverlässig schmiert. Es ist besonders kriechfreudig und sorgt damit für eine schnelle Schmierfilmbildung. Durch eine spezielle Wirkstoffkombination wird bei PERMA SO14 eine hohe Druckbelastbarkeit und Verschleißschutzwirkung erreicht. Besondere Haftzusätze verhindern das Abschleudern dieses Produktes von der Schmierstelle. PERMA SO14 wirkt gegen Anlagerungen von Appreturmitteln, Avivagen und deren Kondensaten an der Reibstelle. Die geringe Rückstandsbildung durch synthetische Bestandteile kann durch Frischöl gut regeneriert werden.
Stärken
- Sicher gegen Manipulation, einfache Handhabung- Kostengünstige, permanente Schmierung - Wechsel erfolgt schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen- Erhöhung der Arbeitssicherheit, da Gefahrenbereiche seltener zur Wartung aufgesucht werden müssen- Einsatz unter Tage möglich
Anwendungen
perma CLASSIC wird für die Einzelpunktschmierung an Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen, Ketten etc. bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +40 °C eingesetzt. Klassische Anwendungsbereiche sind der Bergbau, die Stahl- und Automobilindustrie sowie der Maschinenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | 0 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 40 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
| 70 mm | |
| 99 mm | |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std