FUTURA SF04 perma FUTURA mit perma High performance grease SF04

Schmierstoffgeber perma FUTURA 120

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Perma:107016
Rubix:120356
EAN:4061201056469
FUTURA SF04 perma FUTURA mit perma High performance grease SF04
brand logo

Technische Zusammenfassung

Min. Einsatztemperatur0 °C
Max. Einsatztemperatur40 °C
Betriebszeit12 monate
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : FUTURA SF04 perma FUTURA mit perma High performance grease SF04


perma FUTURA ist das optimale automatische Einzelpunktschmiersystem für jeden Industriezweig, besonders für Anlagen, deren Umgebungsbedingungen äußerste Hygiene erfordern. So findet dieses Schmiersystem besonders in der Lebensmittelindustrie seinen Einsatz. Ideal ist perma FUTURA auch für korrosionsverursachende Produktionsbereiche.
Perma FUTURA befüllt mit PERMA SF04, einem speziellen Schmierfett auf Basis von Mineralöl, Polyalphaolefin und Polyharnstoff. Es besitzt einen weiten Gebrauchstemperaturbereich und ist in Wälz- und Gleitlagern bis zu einer Betriebstemperatur von -20 bis +160 Grad C anwendbar. PERMA SF04 zeichnet sich durch einen hochwirksamen Verschleißschutz aus und besitzt durch spezielle EP-Zusätze ein hohes Druckaufnahmevermögen. Das Fett haftet gut und ist beständig gegen Wasser, sowohl bei statischer als auch bei dynamischer Beanspruchung. PERMA SF04 ist oxidationsstabil, alterungsbeständig und schützt vor Korrosion.

Stärken

- Sicher gegen Manipulation
- Einfache Handhabung
- Kostengünstige, permanente Schmierung
- Wechsel erfolgt schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug
- Schnelle Füllstandkontrolle durch permanent sichtbaren Kolbenstand im Schmiersystem
- Korrosionsbeständig, Einsatz unter Wasser möglich
- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen
- Erhöhung der Arbeitssicherheit, da Gefahrenbereiche seltener zur Wartung aufgesucht werden müssen
- Einsatz unter Tage möglich

Anwendungen

perma FUTURA eignet sich für die Einzelpunktschmierung an Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen und Ketten. Dieses Schmiersystem ist optimal einsetzbar in Bereichen, die besonders hygienisch rein gehalten werden müssen. Durch seine Korrosionsbeständigkeit hat sich der perma FUTURA beispielsweise in der Lebensmittelindustrie bewährt.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Min. Einsatztemperatur0 °C
Max. Einsatztemperatur40 °C
Betriebszeit12 monate
67 mm
111 mm
Zolltarifcode84798997
25,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std