Referenzen
Festo:NPQH-T-Q10-Q8-P10
Rubix:1170948
Hersteller:578388
EAN:4052568060916

Produktdetails : NPQH-T-Q10-Q8-P10 T-Steckverbinder
T-Steckverbinder NPQH-T-Q10-Q8-P10 Größe=Standard, Nennweite=7 mm, Einbaulage=beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push/Pull Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39,9 g |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Profil | npqh |
| Anschluss 2 | 8 mm |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
104,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage