Referenzen
SMC:KQ2H06-G02A
Rubix:2003244
Hersteller:01113835
EAN:3618036064179

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | c3604, pbt, pp, 303 edelstahl (gehäuse);c3604 (gewinde), 303 edelstahl (gewinde) (bolzen);304 edelstahl (futter, führung);pom (auslöseknopf);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : KQ2H06-G02A Verschraubung
One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Stecker.
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Anwendbare Anschlussgrößen: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Anwendbarer Rohraußendurchmesser: ø 6
Anschlussgröße: G 1/4
Gewindewerkstoff /
Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Dichtmittel: Keine (außer bei Anschlussgrößen
Auslöseknopf: Runder Typ
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Anwendbare Anschlussgrößen: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Anwendbarer Rohraußendurchmesser: ø 6
Anschlussgröße: G 1/4
Gewindewerkstoff /
Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Dichtmittel: Keine (außer bei Anschlussgrößen
Auslöseknopf: Runder Typ
Stärken
- Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
- Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
- Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung des Schlauchs
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Werkstoff | c3604, pbt, pp, 303 edelstahl (gehäuse);c3604 (gewinde), 303 edelstahl (gewinde) (bolzen);304 edelstahl (futter, führung);pom (auslöseknopf);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | kq2 |
| Anschluss 2 | 1/4 in |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage