QSM-M5-4-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:QSM-M5-4-100
Rubix:442721
Hersteller:130778
EAN:4052568024994

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
Produktdetails : QSM-M5-4-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
Steckverschraubung QSM-M5-4-100 Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Mini, Nennweite=2,2 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x60x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3,52 g |
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | m5 |
| Profil | mini |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
207,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen