QSML-M3-4-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSML-M3-4-100
Rubix:442712
Hersteller:130769
EAN:4052568024901
QSML-M3-4-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSML-M3-4-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


L-Steckverschraubung QSML-M3-4-100 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=1,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=100

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3,36 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m3
Profilmini
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
365,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
434,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen