QSL-G3/8-10-20 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-G3/8-10-20
Rubix:442789
Hersteller:132056
EAN:4052568027087
QSL-G3/8-10-20 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-G3/8-10-20 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


L-Steckverschraubung QSL-G3/8-10-20 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=6,2 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=20

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht43,8 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 3/8
Profilstandard
Anschluss 210
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
91,00 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
108,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen