867632 G-VISION 3 2 IN1 GR.2XL GLB-MARIN Warnschutzjacke Softschell 310 g Reißverschluss

Hv softshell Jacke g-vision 3

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:867632
Rubix:3238069
EAN:3660338215889
867632 G-VISION 3 2 IN1 GR.3XL GLB-MARIN Warnschutzjacke Softschell 310 g Reißverschluss
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Größe2xl
Klasse EN204713
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 867632 G-VISION 3 2 IN1 GR.2XL GLB-MARIN Warnschutzjacke Softschell 310 g Reißverschluss


Die G-VISION 3 ist eine 2-in-1-Softshell-Jacke mit hoher Sichtbarkeit, die maximale Sicherheit unter allen Licht- und Witterungsbedingungen gewährleistet. Ideal für die Übergangszeit: Die abnehmbaren Ärmel ermöglichen eine schnelle Anpassung an wechselnde Temperaturen und Arbeitsumgebungen.

Eigenschaften:
Diese Warnschutzjacke kombiniert elastisches Softshell-Gewebe mit einem wärmenden Fleece-Innenfutter – für optimale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. Die angesetzten, per Reißverschluss abnehmbaren Ärmel sorgen für Flexibilität bei Temperaturänderungen, während die retroreflektierenden Mikroperlen-Streifen eine hervorragende Sichtbarkeit auch bei schwachem Licht garantieren. Ein hoch schließender Stehkragen mit Einfassband sowie weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss bieten zusätzlichen Schutz und Komfort. Die Jacke lässt sich über ein Befestigungssystem an Kragen und Ärmeln mit der G-VISION 2 Parka verbinden – für ein modulares, wetterfestes Komplettsystem.

Spezifikationen:
• Material: Stretch-Softshell mit Fleece-Innenseite
• Flächengewicht: ca. 310 g/m²
• Farben: Gelb oder Orange
• Größen: zahlreiche Varianten verfügbar
• Abnehmbare Ärmel (Reißverschluss)
• Frontreißverschluss mit einseitigem Schieber und Abdeckleiste
• Schwarzer, eingefasster Stehkragen
• Ärmelabschlüsse mit schwarzem Einfassband und Klett-Weitenregulierung
• Zwei seitliche, verdeckte Reißverschlusstaschen
• 5 cm breite Reflexstreifen aus Mikroperlen an Schultern, Taille und Ärmeln
• Waschbeständig bis 25 Waschzyklen bei 40 °C ohne Leistungsverlust
• Kompatibel mit der G-VISION 2 Regen-/Parka-Jacke

Normen:
Zertifiziert nach der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung. Entspricht den Anforderungen der Norm EN ISO 13688 (Schutzkleidung – allgemeine Anforderungen) sowie der Norm EN ISO 20471 (Klasse 3 – Warnschutz).

Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt und vertreibt GISS hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitszubehör. Als Exklusivmarke von Rubix beliefert GISS rund 40 000 Kunden in ganz Europa. Das Unternehmen steht für zertifizierte Produkte gemäß europäischer Vorschriften, gefertigt aus erstklassigen Materialien und basierend auf langjähriger technischer Expertise. Das Sortiment deckt sämtliche Schutzbereiche ab: Kopf-, Augen-, Atem-, Gehör-, Hand-, Körper-, Absturz- und Fußschutz.

Stärken

• Maximale Sichtbarkeit: Reflexstreifen mit Mikroperlentechnologie für hervorragende Erkennbarkeit bei Dunkelheit und schlechten Lichtverhältnissen
• Hoher Tragekomfort: Elastisches Softshell-Material mit Fleece-Innenfutter sorgt für Wärme, Atmungsaktivität und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
• Vielseitig einsetzbar: Abnehmbare Ärmel ermöglichen schnelle Anpassung an Wetter oder Aktivitätsgrad
• Kombinierbar: Befestigung an der G-VISION 2 Parka für erweiterten Schutz vor Wind, Regen und Kälte

Anwendungen

• Bau- und Straßenbau
• Instandhaltung und Wartung
• Logistik und Lagerwesen
• Kommunale Dienste
• Öffentlicher Dienst / Versorgungsbetriebe
• Transport und Zustellung
• Fertigungsindustrie
• Verkehrsleittechnik
• Bahn- und Gleisarbeiten
• Hafen- und Flughafenbetriebe
• Stadt- und Gebäudereinigung
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Größe2xl
Klasse EN204713
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbemarineblau
Grammatur310 g/m²
Werkstoffpolyester
64,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe

Größe