884407 G-VISION 2 2IN 1 GR.L ORANGE Warnschutzjacke PU Beschichtung Warnschutz abnehmbare Ärmel

JACKE G-VISION 2 2 in 1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:884407
Rubix:3237846
EAN:3660338378331
884407 G-VISION 2 2IN 1 GR.L ORANGE Warnschutzjacke PU Beschichtung Warnschutz abnehmbare Ärmel
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Größel
Klasse EN204713
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 884407 G-VISION 2 2IN 1 GR.L ORANGE Warnschutzjacke PU Beschichtung Warnschutz abnehmbare Ärmel


Die GISS G-VISION 2 Warnschutzjacke vereint Sicherheit, Komfort und Vielseitigkeit für den professionellen Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Sie bietet höchste Sichtbarkeit bei Tag und Nacht sowie zuverlässigen Kälteschutz dank der wattierten Innenfütterung. Je nach Bedarf kann sie als Jacke oder als Weste getragen werden.

Eigenschaften:
Die innovative 2-in-1-Konstruktion ermöglicht das einfache Abnehmen der Ärmel per Reißverschluss – so wird aus der Jacke im Handumdrehen eine Warnweste. Die feste, wattierte Fütterung sorgt für eine effektive Wärmeisolierung, während das robuste Oxford-300D-Polyestergewebe mit PU-Beschichtung eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Schmutz und Witterungseinflüsse garantiert.
Reflektierende Mikroperlen-Streifen an Vorder- und Rückseite sowie an den Ärmeln erhöhen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Der Stehkragen, die Strickbündchen und der verlängerte Rücken mit Nierenschutz bieten zusätzlichen Tragekomfort im Arbeitsalltag.
Mehrere praktische Taschen und die Kompatibilität mit der G-VISION 2 Regenjacke machen diese Jacke zu einer funktionalen Lösung für den täglichen Einsatz.

Spezifikationen:
• Typ: 2-in-1-Warnschutzjacke (Jacke oder Weste)
• Farben: Gelb oder Orange
• Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss
• Feste, wattierte schwarze Innenfütterung aus 100 % Polyester, Gewicht: 150 g/m²
• Außenmaterial: Oxford 300D, 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung (PU), Gewicht: 185 g/m²
• Frontreißverschluss mit einfachem Schieber, verdeckt unter doppelter Paspelierung
• Verlängerter Rücken mit Nierenschutz
• Stehkragen und Strickbündchen an den Ärmeln
• Reflektierende Mikroperlen-Streifen (zertifiziert nach EN ISO 20471)
• Zwei schräge Seitentaschen mit Reißverschluss und Patte
• Eine Innentasche mit Klettverschluss
• Erhältlich in mehreren Größen

Normen:
• CE-zertifiziert gemäß EU-Verordnung (EU) 2016/425 für PSA
• EN ISO 20471: Warnschutz (Klasse 3 mit Ärmeln, Klasse 2 ohne Ärmel)
• EN 14058: 33XX (Schutz gegen kühle Umgebungen)

Markeninformationen:
GISS ist eine europaweit anerkannte Marke, bekannt für hochwertige und zuverlässige persönliche Schutzausrüstung. Seit über 25 Jahren am Markt, beliefert GISS heute fast 40.000 Kunden in ganz Europa. Die Marke wird exklusiv von Rubix vertrieben und bietet ein umfassendes Sortiment an PSA-Lösungen, die alle europäischen Sicherheitsstandards erfüllen.
Ihre Mission: Den Schutz der Arbeitnehmer gewährleisten und gleichzeitig Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit in der Industrie verbessern.

Stärken

• Hervorragender Kälteschutz durch fest wattierte Fütterung
• Maximale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht dank zertifizierter Reflexstreifen
• Hohe Flexibilität: als Jacke oder Weste einsetzbar

Anwendungen

Ideal für Fachkräfte, die bei geringer Beleuchtung oder kaltem Wetter im Freien arbeiten. Geeignet für Branchen wie Bauwesen, Logistik, Straßen- und Transportwesen, Wartung im Außenbereich sowie kommunale Dienste.
Empfohlen für alle Tätigkeiten, bei denen erhöhte Sichtbarkeit und zuverlässiger Wärmeschutz erforderlich sind – ob auf der Baustelle, im Lager oder bei Außeneinsätzen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbeorange
Größel
Klasse EN204713
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur185 g/m²
Werkstoff100% polyester mit polyurethan-beschichtung
363,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
432,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe

Größe