ULTRANITRIL 493 11 Chemikalienschutzhandschuh UltraNitril 493 grün Gr. 11
MAPA Chemikaliens.handschuh Ultranitril 493 grün Gr. 10
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:34493001
Rubix:1781723
Hersteller:34493001
EAN:3245424931210

Dokumente
Produktdetails : ULTRANITRIL 493 11 Chemikalienschutzhandschuh UltraNitril 493 grün Gr. 11
Der Ultranitril 493 Handschuh von MAPA ist für den Umgang mit Chemikalien bei längerem Kontakt oder gelegentlichem Eintauchen konzipiert. Seine Ausführung aus Nitril sowie die Länge von 390 mm schützen Hände und Unterarme zuverlässig. Durch die Kombination aus chemischem Schutz und mechanischer Widerstandsfähigkeit eignet er sich für industrielle und landwirtschaftliche Einsatzbereiche.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh kombiniert ein Nitrilmaterial mit einer langen Stulpe, um bei längerem Kontakt mit Chemikalien zuverlässigen Schutz zu bieten. Er ist für Arbeiten mit Lösungsmitteln, Basen oder Substanzen aus dem Pflanzenschutzbereich ausgelegt. Die Außenseite verfügt über eine rutschhemmende Profilstruktur. Diese sorgt für sicheren Halt beim Umgang mit feuchten oder glatten Gegenständen wie Chemikalienfässern oder Behandlungsgeräten. Die silikonfreie Formulierung reduziert Spuren und Oberflächenfehler vor Lackierprozessen. Die beflockte Innenausstattung erhöht den Tragekomfort bei wiederholten Arbeiten. Die Einzelverpackung ist so optimiert, dass der Kunststoffverbrauch reduziert wird und enthält einen Anteil an recycelten Materialien.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: grün
• Innenausführung: beflockt
• Außenausführung: rutschhemmende Profilstruktur
• Länge: 390 mm
• Dicke: 0,55 mm
• Oberflächenwiderstand: 8,3 × 10¹⁰ Ω (gemessen nach EN 1149-1 bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Durchgangswiderstand: 1,2 × 10¹⁰ Ω (gemessen nach EN 1149-2 bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Normen:
• CE-Kennzeichnung - PSA Kategorie III: Persönliche Schutzausrüstung für schwere oder irreversible Risiken. Die Konformität umfasst Prüfungen durch eine benannte Stelle sowie eine kontinuierliche Qualitätsüberwachung
• EN 388 - 4102X: Norm für mechanische Risiken. Bewertet werden Abriebfestigkeit (4/4), Schnittfestigkeit (1/5), Weiterreißfestigkeit (0/4) und Durchstichfestigkeit (2/4) des Handschuhs
• EN ISO 374-1 - Typ A (AJKOPT): Norm für den Schutz gegen Chemikalien. Die Klassifizierung Typ A bestätigt die geprüfte Beständigkeit gegenüber mehreren Referenzchemikalien
• EN ISO 374-5: Norm für den Schutz gegen Mikroorganismen, einschließlich Bakterien und Pilze
• ISO 18889 - Level G2: Norm für Handschuhe bei der Handhabung von verdünnten oder konzentrierten Pestiziden
• EN 21420 - Fingerfertigkeit 5/5: Norm mit allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe und Bewertung der Fingerfertigkeit
Eigenschaften:
Dieser Handschuh kombiniert ein Nitrilmaterial mit einer langen Stulpe, um bei längerem Kontakt mit Chemikalien zuverlässigen Schutz zu bieten. Er ist für Arbeiten mit Lösungsmitteln, Basen oder Substanzen aus dem Pflanzenschutzbereich ausgelegt. Die Außenseite verfügt über eine rutschhemmende Profilstruktur. Diese sorgt für sicheren Halt beim Umgang mit feuchten oder glatten Gegenständen wie Chemikalienfässern oder Behandlungsgeräten. Die silikonfreie Formulierung reduziert Spuren und Oberflächenfehler vor Lackierprozessen. Die beflockte Innenausstattung erhöht den Tragekomfort bei wiederholten Arbeiten. Die Einzelverpackung ist so optimiert, dass der Kunststoffverbrauch reduziert wird und enthält einen Anteil an recycelten Materialien.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: grün
• Innenausführung: beflockt
• Außenausführung: rutschhemmende Profilstruktur
• Länge: 390 mm
• Dicke: 0,55 mm
• Oberflächenwiderstand: 8,3 × 10¹⁰ Ω (gemessen nach EN 1149-1 bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Durchgangswiderstand: 1,2 × 10¹⁰ Ω (gemessen nach EN 1149-2 bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Normen:
• CE-Kennzeichnung - PSA Kategorie III: Persönliche Schutzausrüstung für schwere oder irreversible Risiken. Die Konformität umfasst Prüfungen durch eine benannte Stelle sowie eine kontinuierliche Qualitätsüberwachung
• EN 388 - 4102X: Norm für mechanische Risiken. Bewertet werden Abriebfestigkeit (4/4), Schnittfestigkeit (1/5), Weiterreißfestigkeit (0/4) und Durchstichfestigkeit (2/4) des Handschuhs
• EN ISO 374-1 - Typ A (AJKOPT): Norm für den Schutz gegen Chemikalien. Die Klassifizierung Typ A bestätigt die geprüfte Beständigkeit gegenüber mehreren Referenzchemikalien
• EN ISO 374-5: Norm für den Schutz gegen Mikroorganismen, einschließlich Bakterien und Pilze
• ISO 18889 - Level G2: Norm für Handschuhe bei der Handhabung von verdünnten oder konzentrierten Pestiziden
• EN 21420 - Fingerfertigkeit 5/5: Norm mit allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe und Bewertung der Fingerfertigkeit
Stärken
• Hohe mechanische Beständigkeit des Nitrils: längere Einsatzdauer bei Abrieb und Durchstichbelastung
• Rutschhemmende Oberfläche: sicherere Handhabung von feuchten oder glatten Objekten
• Lange Stulpe: erweiterter Schutz für Hand und Unterarm
• Zertifizierter Chemikalienschutz: geeignet für den Kontakt mit mehreren nach europäischen Normen geprüften Chemikalien
• Silikonfreie Ausführung: reduziert Spuren auf Metall- oder Glasoberflächen vor dem Lackieren
• Verpackung mit recycelten Materialien: geringere Umweltbelastung durch reduzierte Verpackungsabfälle
• Rutschhemmende Oberfläche: sicherere Handhabung von feuchten oder glatten Objekten
• Lange Stulpe: erweiterter Schutz für Hand und Unterarm
• Zertifizierter Chemikalienschutz: geeignet für den Kontakt mit mehreren nach europäischen Normen geprüften Chemikalien
• Silikonfreie Ausführung: reduziert Spuren auf Metall- oder Glasoberflächen vor dem Lackieren
• Verpackung mit recycelten Materialien: geringere Umweltbelastung durch reduzierte Verpackungsabfälle
Anwendungen
Der Handschuh wird in Bereichen eingesetzt, in denen beim Umgang mit chemischen Substanzen ein dauerhafter Schutz von Händen und Unterarmen erforderlich ist. In der mechanischen Industrie und im Automobilbereich kommt er insbesondere bei Behandlungs- oder Entfettungsarbeiten mit Lösungsmitteln zum Einsatz. In der chemischen Industrie eignet sich dieser Handschuh für den Umgang mit Chemikalienfässern oder Wartungsarbeiten mit korrosiven Stoffen. Weitere Einsatzgebiete sind die Reinigung von Druckwalzen sowie Behandlungs- und Veredelungsprozesse im Holzbereich. Auch in der Landwirtschaft wird er häufig verwendet. Typische Anwendungen sind das Ansetzen von Spritzlösungen, der Umgang mit Pestiziden, das Befüllen von Tanks, das Ausbringen und Versprühen von Pflanzenschutzmitteln sowie die Reinigung von Sprühgeräten und die Entsorgung der dabei entstehenden Rückstände.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Länge | 390 mm |
| Chemikalienschutzwert | ajkopt |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,55 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
340,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Paar
404,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std