Referenzen
Aventics:1827231042
Rubix:591679
Hersteller:1827231042


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 2,5 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer für schalttafeleinbau mit u-klammer |
Dokumente
Produktdetails : 1827231042 Manometer
Manometer, Serie PG1-SNL
Manometer
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 2,5 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer für schalttafeleinbau mit u-klammer |
| Werkstoff | verchromter stahl (gehäuse); polystyrol-sichtscheibe; messinggewinde |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen