Referenzen
Aventics:1827231024
Rubix:114821
Hersteller:1827231024


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/8 '' |
| Typ | manometer |
Dokumente
Produktdetails : 1827231024 Druckmesser
Manometer, Serie PG1-SNL
Stärken
•Gut sichtbare Druckanzeiger in verschiedenen Größen und Ausführungen
Manometer erhältlich mit oder ohne einstellbarer Anzeige des Arbeitsbereichs
Spezialmanometer erhältlich, z. B. glyceringefüllte Manometer oder Gehäuse aus Edelstahl
Manometer erhältlich mit oder ohne einstellbarer Anzeige des Arbeitsbereichs
Spezialmanometer erhältlich, z. B. glyceringefüllte Manometer oder Gehäuse aus Edelstahl
Anwendungen
Industriell
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/8 '' |
| Typ | manometer |
| Werkstoff | acrylnitril-butadien-styrol (gehäuse);polystyrol (sichtfenster);messing (gewinde) |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen