9022589 Glyzerin-Manometer, 213.53.100.6 bar G1/2B unten
Manometer 100 mm 0-6 bar G1/2 Zoll u. Gly. Rf.
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9022589
Rubix:657513
Hersteller:213 53 100 6 R

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
Produktdetails : 9022589 Glyzerin-Manometer, 213.53.100.6 bar G1/2B unten
Wika Manometer Edelstahl 213 -100-G1/2oa 0-6 GLYC
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
| Werkstoff | edelstahl |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std