Referenzen
SMC:4K8-10
Rubix:3071931
Hersteller:4K8-10
EAN:3618035613606



Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | analoges manometer, hinterer anschluss (mittig), rückseitige montage / frontplattenmontage (option p) |
Produktdetails : 4K8-10 Manometer
Manometer für den Hintereingang
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | analoges manometer, hinterer anschluss (mittig), rückseitige montage / frontplattenmontage (option p) |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | GB |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort