9050213 Chemie-Manometer, 232.50.100.10 bar G1/2B unten
Manometer 100 mm 0-10 bar G1/2 Zoll u. Rf.
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9050213
Rubix:71970
Hersteller:9050213

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | manometer |
Produktdetails : 9050213 Chemie-Manometer, 232.50.100.10 bar G1/2B unten
Model 23X.50 Manometer mit Rohrfeder aus Edelstahl Ausführung gemäß EN 837-1, (S1) Edelstahl-Manometer für die Prozessindustrie Model 23x.50
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | manometer |
| Werkstoff | edelstahl |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std