9021981 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.6 bar G1/4B unten

Manometer 063 mm 0-6 bar G1/4 Zoll u. Gly. Rf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9021981
Rubix:71893
Hersteller:213 53 63 6 R
9021981 Glyzerin-Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck6 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typbourdon-rohr-manometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9021981 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.6 bar G1/4B unten


Manometer OA mit Bodenanschluss. Messing/Stahl. Gehäusedurchmesser 100 mm. Anschluss G 1/2 Zoll. Skalenaufteilung 0-10 bar.
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck6 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typbourdon-rohr-manometer
Werkstoffedelstahl
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262040
18,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen