Referenzen
SMC:KQ2W10-03AS
Rubix:2173583
Hersteller:00983771
EAN:3618036041187

Dokumente
Produktdetails : KQ2W10-03AS Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2W, Steckverbindung weiß - Einschraubwinkel hoch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Werkstoff | a (messing) |
| Anschluss 1 | 3/8 |
| Anschluss 2 | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage