MA-50-16-R1/4-E-RG Manometer

MA Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MA-50-16-R1/4-E-RG
Rubix:438158
Hersteller:525729
EAN:4052568046507
MA-50-16-R1/4-E-RG Manometer

Technische Zusammenfassung

Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-50-16-R1/4-E-RG Manometer


Manometer MA-50-16-R1/4-E-RG mit Anzeigeeinheit in bar, einstellbarer Rot/Grün-Bereich. Anzeigebereich [Bar]=0 – 16 bar, normenkonform=EN 837-1, Nenngröße des Manometers=50, Konstruktionsaufbau=Rohrfedermanometer, Montageart=Leitungsinstallation
Manometer MA-50-16-R1/4-E-RG mit Anzeigeeinheit in bar, einstellbarer Rot/Grün-Bereich. Anzeigebereich [bar]=0 - 16 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=50, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x70x95 mm
Bruttogewicht115,15 g
Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffabs (gehäuse);pmma (sichtfenster);messing (geschraubter zapfen)
HerkunftslandPL
Zolltarifcode90262040
24,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen