MA-50-10-R1/4-E-RG Manometer

MA Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MA-50-10-R1/4-E-RG
Rubix:438157
Hersteller:525728
EAN:4052568046491
MA-50-10-R1/4-E-RG Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Typdruckmessgerät
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-50-10-R1/4-E-RG Manometer


Manometer MA-50-10-R1/4-E-RG mit Anzeigeeinheit in bar, einstellbarer Rot/Grün-Bereich. Anzeigebereich [Bar]=0 – 10 bar, normenkonform=EN 837-1, Nenngröße des Manometers=50, Konstruktionsaufbau=Rohrfedermanometer, Montageart=Leitungsinstallation
Manometer MA-50-10-R1/4-E-RG mit Anzeigeeinheit in bar, einstellbarer Rot/Grün-Bereich. Anzeigebereich [bar]=0 - 10 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=50, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x65x60 mm
Bruttogewicht118 g
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Typdruckmessgerät
Werkstoffabs
Min. Betriebsdruck0 bar
HerkunftslandPL
Zolltarifcode90262040
24,44 exkl. MwSt.
/ Stück
29,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std