DIN125-1 A 5.3X10X1 ST 140HV K Scheibe, A=ohne Fase
M3 DIN 125-1 FORM A PA Scheibe 3.2x7x0.5 ohne Fase Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RON5,3.140HV/100
Rubix:1665100
Hersteller:000125.00001.9053.000
EAN:4043952046791


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 5,3 mm |
Produktdetails : DIN125-1 A 5.3X10X1 ST 140HV K Scheibe, A=ohne Fase
ISO 7089 Kunststoff PA Flache Scheiben ohne Fase Abmessung: 3,2
Scheibe 5.3x10x1 ohne Fase
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 5,3 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,27 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
5 mm
Material/Verarbeitung
Unlegierter Stahl
Außendurchmesser
5,3 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M5