DIN126 17.5X30X3 ST 100HV ZN Scheibe, gestanzt
M20 DIN 126 Scheibe 22x37x3
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLAT17,5.100HVZ
Rubix:163502
Hersteller:000126.00100.0175.000
EAN:4043952051627


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN126 17.5X30X3 ST 100HV ZN Scheibe, gestanzt
ISO 7091 Stahl 100 HV flache Scheiben Produktklasse C Abmessung: 20
DIN 126 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben (gestanzt) Abmessung: 17,5 x 30 x3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1847,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | DIN 126 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Stärke | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
17,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
30 mm
Durchmesser, metrisch
M16