Referenzen
Dewalt:DCB124-XJ
Rubix:3628035
EAN:5035048713686



Produktdetails : DCB124-XJ XR Ersatz-Akku, 12V / 3Ah
Der XR 12V 3 Ah Li-Ion Akku DCB124-XJ gehört zur Dewalt XR 12V Serie und bietet eine leistungsstarke, kabellose Energieversorgung für kompatible Elektrowerkzeuge. Dank seines kompakten Designs liefert er rund 50 % mehr Laufzeit im Vergleich zu XR 12V 2 Ah Akkus – bei nahezu identischen Abmessungen und gleichem Gewicht.
Eigenschaften:
Der XR 12V 3 Ah Lithium-Ionen-Akku DCB124-XJ ist für den Einsatz mit kabellosen Elektrowerkzeugen der Dewalt XR 12V und XR 10,8 V Plattform konzipiert. Die moderne Lithium-Ionen-Technologie ermöglicht einen Betrieb ohne Memory-Effekt und sorgt für eine konstant hohe Leistungsabgabe. Eine integrierte LED-Ladezustandsanzeige erlaubt die schnelle Kontrolle des Akkustands – sowohl vor als auch während des Einsatzes.
Durch das kompakte Format, vergleichbar mit einem 2 Ah Akku derselben Baureihe, bleibt die vollständige Kompatibilität mit bestehenden Dewalt Werkzeugen erhalten, ohne Änderungen an Arbeitsabläufen oder Handhabung. Der Akku ist mit allen Dewalt XR 10,8 V und 12 V Ladegeräten kompatibel und lässt sich problemlos in bestehende Akkusysteme integrieren.
Spezifikationen:
• Nennspannung: 12 V
• Akkukapazität: 3 Ah
• Akkutechnologie: Lithium-Ionen
• Länge: 90 mm
• Breite: 65 mm
• Höhe: 49 mm
• Nettogewicht: 0,23 kg
• Integrierte Ladezustandsanzeige: Ja
Eigenschaften:
Der XR 12V 3 Ah Lithium-Ionen-Akku DCB124-XJ ist für den Einsatz mit kabellosen Elektrowerkzeugen der Dewalt XR 12V und XR 10,8 V Plattform konzipiert. Die moderne Lithium-Ionen-Technologie ermöglicht einen Betrieb ohne Memory-Effekt und sorgt für eine konstant hohe Leistungsabgabe. Eine integrierte LED-Ladezustandsanzeige erlaubt die schnelle Kontrolle des Akkustands – sowohl vor als auch während des Einsatzes.
Durch das kompakte Format, vergleichbar mit einem 2 Ah Akku derselben Baureihe, bleibt die vollständige Kompatibilität mit bestehenden Dewalt Werkzeugen erhalten, ohne Änderungen an Arbeitsabläufen oder Handhabung. Der Akku ist mit allen Dewalt XR 10,8 V und 12 V Ladegeräten kompatibel und lässt sich problemlos in bestehende Akkusysteme integrieren.
Spezifikationen:
• Nennspannung: 12 V
• Akkukapazität: 3 Ah
• Akkutechnologie: Lithium-Ionen
• Länge: 90 mm
• Breite: 65 mm
• Höhe: 49 mm
• Nettogewicht: 0,23 kg
• Integrierte Ladezustandsanzeige: Ja
Stärken
• Erhöhte Laufzeit gegenüber XR 12V 2 Ah Akkus bei identischem, kompaktem Gehäuse
• Effizientes Lademanagement durch integrierte LED-Anzeige zur besseren Einsatzplanung
• Kein Memory-Effekt dank Lithium-Ionen-Technologie – flexibel nachladbar ohne Kapazitätsverlust
• Nahtlose Integration in bestehende Dewalt XR 10,8 V und 12 V Werkzeugflotten
• Effizientes Lademanagement durch integrierte LED-Anzeige zur besseren Einsatzplanung
• Kein Memory-Effekt dank Lithium-Ionen-Technologie – flexibel nachladbar ohne Kapazitätsverlust
• Nahtlose Integration in bestehende Dewalt XR 10,8 V und 12 V Werkzeugflotten
Anwendungen
Der 12V 3 Ah Akku eignet sich für die Energieversorgung von kabellosen Dewalt Elektrowerkzeugen der XR 12V und XR 10,8 V Serie. Typische Einsatzbereiche sind Wartung, Instandhaltung, Montage, Installation sowie allgemeine Werkstatt- und Servicearbeiten, bei denen Mobilität und unterbrechungsfreie Stromversorgung entscheidend sind.
Ideal für Werkstätten, industrielle Instandhaltung, Baustelleneinsätze und professionelle Anwendungen, in denen kompakte Bauweise und Systemkompatibilität innerhalb bestehender Akkuplattformen gefordert sind. Besonders geeignet für Unternehmen, die ihre Akku-Werkzeugflotten standardisieren und Batterien sowie Ladegeräte innerhalb eines einheitlichen 12V Systems effizient verwalten möchten.
Ideal für Werkstätten, industrielle Instandhaltung, Baustelleneinsätze und professionelle Anwendungen, in denen kompakte Bauweise und Systemkompatibilität innerhalb bestehender Akkuplattformen gefordert sind. Besonders geeignet für Unternehmen, die ihre Akku-Werkzeugflotten standardisieren und Batterien sowie Ladegeräte innerhalb eines einheitlichen 12V Systems effizient verwalten möchten.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 3 Ah |
|---|---|
| Spannung | 12 V |
| Typ | batterie |
| Gewicht | 0,23 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage