Referenzen
Dewalt:DCB548-XJ
Rubix:3626391
EAN:5035048706794

Produktdetails : DCB548-XJ Ersatz-Akku 54 bzw. 18Volt/max. 12,0 Ah
Der DEWALT Akku DCB548-XJ gehört zur XR FLEXVOLT Serie und ist mit DEWALT XR 18 V sowie XR 54 V Elektrowerkzeugen kompatibel.
Eigenschaften:
Der DCB548-XJ basiert auf der innovativen FLEXVOLT-Technologie, die eine automatische Spannungsumschaltung je nach eingesetztem Werkzeug ermöglicht. Dadurch versorgt der Akku sowohl XR 18 V Maschinen als auch leistungsstarke XR 54 V Geräte ohne zusätzliche Anpassungen.
Eine integrierte Ladezustandsanzeige ermöglicht die schnelle und zuverlässige Kontrolle des verfügbaren Energielevels – ideal zur effizienten Einsatzplanung in Wartung und Produktion.
Trotz identischer Baugröße wie der XR FLEXVOLT 9 Ah Akku bietet diese Ausführung eine erhöhte Kapazität von 12 Ah bei 18 V bzw. 4 Ah bei 54 V. Dies sorgt für längere Laufzeiten, gesteigerte Produktivität und konstante Leistungsabgabe bei kompatiblen DEWALT Elektrowerkzeugen.
Spezifikationen:
• Nennspannung: 18 V / 54 V
• Akkukapazität: 12 Ah (18 V) / 4 Ah (54 V)
• Zelltechnologie: Lithium-Ionen
• Produktlänge: 138 mm
• Produktbreite: 86 mm
• Produkthöhe: 98 mm
• Nettogewicht: 1,46 kg
Eigenschaften:
Der DCB548-XJ basiert auf der innovativen FLEXVOLT-Technologie, die eine automatische Spannungsumschaltung je nach eingesetztem Werkzeug ermöglicht. Dadurch versorgt der Akku sowohl XR 18 V Maschinen als auch leistungsstarke XR 54 V Geräte ohne zusätzliche Anpassungen.
Eine integrierte Ladezustandsanzeige ermöglicht die schnelle und zuverlässige Kontrolle des verfügbaren Energielevels – ideal zur effizienten Einsatzplanung in Wartung und Produktion.
Trotz identischer Baugröße wie der XR FLEXVOLT 9 Ah Akku bietet diese Ausführung eine erhöhte Kapazität von 12 Ah bei 18 V bzw. 4 Ah bei 54 V. Dies sorgt für längere Laufzeiten, gesteigerte Produktivität und konstante Leistungsabgabe bei kompatiblen DEWALT Elektrowerkzeugen.
Spezifikationen:
• Nennspannung: 18 V / 54 V
• Akkukapazität: 12 Ah (18 V) / 4 Ah (54 V)
• Zelltechnologie: Lithium-Ionen
• Produktlänge: 138 mm
• Produktbreite: 86 mm
• Produkthöhe: 98 mm
• Nettogewicht: 1,46 kg
Stärken
• Systemkompatibel mit DEWALT XR 18 V und XR 54 V Werkzeugen und Ladegeräten
• Schnelle Statusprüfung dank integrierter Kapazitätsanzeige
• Gleiches Gehäuseformat wie XR FLEXVOLT 9 Ah – einfacher Austausch im bestehenden Akku-Pool
• Schnelle Statusprüfung dank integrierter Kapazitätsanzeige
• Gleiches Gehäuseformat wie XR FLEXVOLT 9 Ah – einfacher Austausch im bestehenden Akku-Pool
Anwendungen
Der Akku eignet sich für professionelle Anwendungen in Instandhaltung, Montage und technischen Arbeiten, bei denen eine zuverlässige, kabellose Energieversorgung erforderlich ist. Typische Einsatzbereiche sind Werkstatt, Baustelle und industrielle Produktionsumgebungen. Die Kompatibilität mit mehreren Werkzeugplattformen unterstützt eine effiziente Verwaltung des Maschinenparks und optimiert Lagerhaltung sowie Beschaffungsprozesse.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 12 Ah |
|---|---|
| Spannung | 54 V |
| Typ | batterieladeanzeige |
| Gewicht | 1,46 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
296,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage