8112900500 Akku-Schlagschrauber solo 1'' Sprengring M18 ONEFHIWF1-0X

M18 ONEFHIWF1-0X

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:4933459732
Rubix:3230846
Hersteller:4933459732
EAN:4058546029043
01000622, 8112900500, 4933459732 Akku-Schlagschrauber solo 1" Sprengring M18 ONEFHIWF1-0X

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Maximales Drehmoment2033 N.m
Gewicht5,9 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8112900500 Akku-Schlagschrauber solo 1'' Sprengring M18 ONEFHIWF1-0X


Der 1″-Schlagschrauber M18 FUEL™ ONE-KEY™ M18 ONEFHIWF1-802X von Milwaukee setzt neue Maßstäbe für kabellose Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Entwickelt für eine Performance auf dem Niveau von Druckluftmodellen, liefert er ein maximales Anzugsdrehmoment von bis zu 2.033 Nm und ein Lösemoment von 2.400 Nm. Die ONE-KEY™-Technologie ermöglicht eine umfassende Individualisierung, die Fernortung des Werkzeugs sowie die nahtlose Integration in einen vernetzten Gerätepark.

Eigenschaften:
Der M18 FUEL™ ONEFHIWF1 ist ein leistungsstarker 1″-Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor und REDLINK PLUS™-Elektronik für gleichbleibende Performance selbst unter extremen Einsatzbedingungen. Mit dem DRIVE CONTROL-System in vier Modi lassen sich Drehzahl, Drehmoment und Schlagfrequenz exakt an jede Anwendung anpassen. Die Kompatibilität mit der ONE-KEY™-App bietet erweiterte Funktionen zur individuellen Einstellung, Nachverfolgung und Sperrung des Geräts aus der Ferne.

Spezifikationen:
• Lösemoment: 2.400 Nm
• Max. Drehmoment (Modi 1–4): 530 / 1.020 / 1.800 / 2.033 Nm
• Leerlaufdrehzahl: 0–950 / 0–1.080 / 0–1.370 / 0–1.670 U/min
• Schlagzahl: 1.350 / 1.650 / 2.100 / 2.500 Schläge/min
• Aufnahme: 1″-Vierkant mit O-Ring-Verriegelung
• Max. Schraubendurchmesser: M42
• Gewicht mit Akku: 5,9 kg (M18 HB8)
• Lieferung in HD Box
• Schalldruckpegel: Lpa 101,79 dB(A) / Lwa 112,79 dB(A) ± 3 dB(A)
• Vibrationspegel: 19,71 m/s² (Unsicherheit 1,5 m/s²)

Normen:
• 2006/42/EG: Maschinensicherheitsrichtlinie
• 2014/30/EU: Elektromagnetische Verträglichkeit
• 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1: Allgemeine Anforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-2: Anforderungen an Schlagschrauber
• EN IEC 55014-1 & EN IEC 55014-2: Elektromagnetische Verträglichkeit
• EN IEC 63000: Technische Dokumentation für RoHS

Markeninformationen:
Seit 1924 steht MILWAUKEE® Tool für hochwertige Profi-Werkzeuge, Zubehör, Ausrüstungen, Handwerkzeuge, Aufbewahrungslösungen und persönliche Schutzausrüstung für den weltweiten industriellen Einsatz. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Leistung und Langlebigkeit hat das Unternehmen Branchenikonen wie die TILT LOK™-Handkreissäge oder die SAWZALL™-Säbelsäge entwickelt. Als Pionier in der Lithium-Ionen-Technologie hat MILWAUKEE® mit den Akkusystemen M12™, M18™ und MX Fuel™ den Markt für kabellose Werkzeuge revolutioniert und bietet Lösungen, die Leistung, Ausdauer und Widerstandsfähigkeit unter extremen Bedingungen vereinen.

Stärken

• Extrem hohes Lösemoment von 2.400 Nm für anspruchsvollste Anwendungen
• ONE-KEY™-Technologie für individuelle Anpassung, Sicherheit und Fernverwaltung
• 4 DRIVE CONTROL-Modi für optimale Anpassung an jede Aufgabe
• Kompaktes, ergonomisches Design für bestmöglichen Zugang
• Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für maximale Lebensdauer
• Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus
• Integrierte LED-Beleuchtung für optimale Sicht
• Inklusive Bügelgriff, Metallhaken und HD Box

Anwendungen

Ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen wie die Wartung von Lkw-Flotten, den Schiffbau, den Infrastrukturbau, schwere Instandhaltungsarbeiten und die Montage von Stahlkonstruktionen. Entwickelt als leistungsstarke Alternative zu pneumatischen Schlagschraubern, wenn Mobilität, Kraft und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Maximales Drehmoment2033 N.m
Gewicht5,9 kg
Kabellosja
Antriebsvierkant1 ''
520,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
618,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen