8110201235 Akku-Schlagschrauber solo GDS 18V-210C+GC ohne Akku L-Boxx
Akkuschlagschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GDS 18V-210 C (06019J0301)
Rubix:3231076
Hersteller:06019J0301
EAN:4059952587790



Produktdetails : 8110201235 Akku-Schlagschrauber solo GDS 18V-210C+GC ohne Akku L-Boxx
Akku-Schlagschrauber GDS 18V-210 C Professional
Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
Zwei Standardmodi: Blechschrauben und Holzschrauben, zusätzliche Modi können über die Toolbox-App angepasst werden
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Connectivity Modul GCY 42, Gürtelclip, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Akku-Schlagschrauber sorgt durch hohe Drehzahl und hohes Drehmoment für einen schnellen Arbeitsfortschritt.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Connectivity Modul GCY 42, Gürtelclip, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 210 N.m |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Leerlaufdrehzahl | 3400 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06019J0400
- rubix:3853181
- hersteller:06019J0400
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
267,30 € exkl. MwSt./ Stück
