8112900470 Akku-Schlagschrauber solo 1/2'' Sprengring M18FIW2F12-0X
Schlagschrauber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Milwaukee:4933478443
Rubix:3230850
Hersteller:4933478443
EAN:4058546346348



Dokumente
Produktdetails : 8112900470 Akku-Schlagschrauber solo 1/2'' Sprengring M18FIW2F12-0X
Der kompakte Schlagschrauber M18 FUEL von Milwaukee wurde speziell für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen entwickelt – ohne Kompromisse bei der Leistung. Mit einem beeindruckenden Lösemoment von 339 Nm vereint er hohe Kraft, kompakte Bauweise und präzise Kontrolle beim Lösen von Schrauben, Muttern und Bolzen.
Eigenschaften:
Der Schlagschrauber wurde für den professionellen Einsatz in der Instandhaltung und Mechanik konzipiert und überzeugt mit einer extrem handlichen Länge von nur 124 mm. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor sorgt für eine verlängerte Lebensdauer und gleichbleibend starke Leistung – auch bei hohen Belastungen.
Das integrierte 4-Stufen-DRIVE CONTROL™-System erlaubt die präzise Anpassung von Drehzahl und Drehmoment an unterschiedliche Anwendungen. Die automatische Schraubenentnahmefunktion verhindert das Herabfallen von Schrauben am Ende des Lösevorgangs und schützt Gewinde sowie Schraubenkopf vor Beschädigungen. Die Auto-Stopp-Funktion begrenzt das Anzugsdrehmoment auf 34 Nm und vermeidet damit ein Überdrehen bei manuellen Schraubverbindungen.
Drei leistungsstarke LEDs sorgen für eine optimale Ausleuchtung selbst dunkler Arbeitsbereiche. Der Schlagschrauber wird ohne Akku und Ladegerät geliefert, ist jedoch mit allen Milwaukee 18V FUEL Akkus kompatibel.
Spezifikationen:
• Lösemoment: 339 Nm
• Max. Drehmoment: 102 / 203 / 339 / 34 Nm (je nach Modus)
• Leerlaufdrehzahl: 0–900 / 0–1650 / 0–2400 / 0–1200 U/min
• Schlagzahl: 0–1000 / 0–2400 / 0–3400 Schläge/min
• Länge: 124 mm
• Gewicht: 1,5 bis 2,6 kg (je nach Akku)
• Werkzeugaufnahme: 1/2"-Vierkant mit O-Ring
• Spannung: 18 V
• Schalldruckpegel: 99,79 dB(A)
• Vibration (maximales Anziehen): 17,24 m/s²
• Betriebstemperatur: -18 °C bis +50 °C
Normen:
• 2011/65/EU (RoHS)
• 2014/30/EU
• 2006/42/EG
• EN 62841-1:2015
• EN 62841-2-2:2014
• EN 55014-1:2017+A11:2020
• EN 55014-2:2015
• EN IEC 63000:2018
Markeninformationen:
Milwaukee, gegründet 1924 in den USA, ist ein weltweit führender Hersteller von Elektrowerkzeugen für den professionellen Einsatz. Die Marke ist bekannt für ihre Innovationskraft und ihr Engagement zur Effizienzsteigerung auf Baustellen. Mit Technologien wie dem POWERSTATE™-bürstenlosen Motor, der REDLINK PLUS™-Elektronik und den leistungsstarken REDLITHIUM™-Akkus setzt Milwaukee Maßstäbe im Bereich Akkuwerkzeuge.
Die M18™-Plattform umfasst über 200 kompatible Werkzeuge und erfüllt höchste Anforderungen im Baugewerbe, der Industrie und der Instandhaltung. Das Ziel von Milwaukee: Robuste, intelligente und zuverlässige Werkzeuge zur Steigerung der Produktivität von Fachkräften.
Eigenschaften:
Der Schlagschrauber wurde für den professionellen Einsatz in der Instandhaltung und Mechanik konzipiert und überzeugt mit einer extrem handlichen Länge von nur 124 mm. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor sorgt für eine verlängerte Lebensdauer und gleichbleibend starke Leistung – auch bei hohen Belastungen.
Das integrierte 4-Stufen-DRIVE CONTROL™-System erlaubt die präzise Anpassung von Drehzahl und Drehmoment an unterschiedliche Anwendungen. Die automatische Schraubenentnahmefunktion verhindert das Herabfallen von Schrauben am Ende des Lösevorgangs und schützt Gewinde sowie Schraubenkopf vor Beschädigungen. Die Auto-Stopp-Funktion begrenzt das Anzugsdrehmoment auf 34 Nm und vermeidet damit ein Überdrehen bei manuellen Schraubverbindungen.
Drei leistungsstarke LEDs sorgen für eine optimale Ausleuchtung selbst dunkler Arbeitsbereiche. Der Schlagschrauber wird ohne Akku und Ladegerät geliefert, ist jedoch mit allen Milwaukee 18V FUEL Akkus kompatibel.
Spezifikationen:
• Lösemoment: 339 Nm
• Max. Drehmoment: 102 / 203 / 339 / 34 Nm (je nach Modus)
• Leerlaufdrehzahl: 0–900 / 0–1650 / 0–2400 / 0–1200 U/min
• Schlagzahl: 0–1000 / 0–2400 / 0–3400 Schläge/min
• Länge: 124 mm
• Gewicht: 1,5 bis 2,6 kg (je nach Akku)
• Werkzeugaufnahme: 1/2"-Vierkant mit O-Ring
• Spannung: 18 V
• Schalldruckpegel: 99,79 dB(A)
• Vibration (maximales Anziehen): 17,24 m/s²
• Betriebstemperatur: -18 °C bis +50 °C
Normen:
• 2011/65/EU (RoHS)
• 2014/30/EU
• 2006/42/EG
• EN 62841-1:2015
• EN 62841-2-2:2014
• EN 55014-1:2017+A11:2020
• EN 55014-2:2015
• EN IEC 63000:2018
Markeninformationen:
Milwaukee, gegründet 1924 in den USA, ist ein weltweit führender Hersteller von Elektrowerkzeugen für den professionellen Einsatz. Die Marke ist bekannt für ihre Innovationskraft und ihr Engagement zur Effizienzsteigerung auf Baustellen. Mit Technologien wie dem POWERSTATE™-bürstenlosen Motor, der REDLINK PLUS™-Elektronik und den leistungsstarken REDLITHIUM™-Akkus setzt Milwaukee Maßstäbe im Bereich Akkuwerkzeuge.
Die M18™-Plattform umfasst über 200 kompatible Werkzeuge und erfüllt höchste Anforderungen im Baugewerbe, der Industrie und der Instandhaltung. Das Ziel von Milwaukee: Robuste, intelligente und zuverlässige Werkzeuge zur Steigerung der Produktivität von Fachkräften.
Stärken
• Ultrakompaktes Design (nur 124 mm) für Arbeiten in engen Zwischenräumen
• Hoher Löse- und Anziehdrehmoment von bis zu 339 Nm
• Maximale Anwendungskontrolle mit 4 DRIVE CONTROL™-Modi
• Intelligente Sicherheitssysteme zum Schutz vor Überlastung und Materialschäden
• Hervorragende Sicht dank leistungsstarker LED-Beleuchtung
• Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
• POWERSTATE™-Technologie für mehr Langlebigkeit und Effizienz
• Hoher Löse- und Anziehdrehmoment von bis zu 339 Nm
• Maximale Anwendungskontrolle mit 4 DRIVE CONTROL™-Modi
• Intelligente Sicherheitssysteme zum Schutz vor Überlastung und Materialschäden
• Hervorragende Sicht dank leistungsstarker LED-Beleuchtung
• Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
• POWERSTATE™-Technologie für mehr Langlebigkeit und Effizienz
Anwendungen
Die M18 FIW2F12-0X ist die ideale Akku-Schlagschrauber-Lösung für Fachkräfte aus Bau, Industrie und Wartung. Ob bei Montagearbeiten, im Stahlbau, bei der Wartung von Schwergeräten oder im Kfz- und Nutzfahrzeugbereich – dieser Schlagschrauber liefert überall dort beste Ergebnisse, wo Kraft und Kompaktheit gefordert sind. Geeignet für Innen- und Außeneinsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 339 N.m |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
