M18ONEFHIWF34-0X Akku-Schlagschrauber solo 3/4'' Sprengring M18 ONEFHIWF34-0X

M18 ONEFHIWF34-0X

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:M18 ONEFHIWF34-0X
Rubix:3230852
Hersteller:4933459729
EAN:4058546029012
01000621, 8112900495, 4933459729 Akku-Schlagschrauber solo 3/4" Sprengring M18 ONEFHIWF34-0X

Technische Zusammenfassung

Maximales Drehmoment1627 N.m
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : M18ONEFHIWF34-0X Akku-Schlagschrauber solo 3/4'' Sprengring M18 ONEFHIWF34-0X


Der M18 FUEL™ 3/4″ ONE-KEY™ Schlagschrauber M18 ONEFHIWF34-0X von Milwaukee ist ein Hochleistungs-Akkuwerkzeug, das speziell für die Anforderungen von Baugewerbe, Schwerindustrie und professioneller Instandhaltung entwickelt wurde. Mit einem beeindruckenden Anziehdrehmoment von 1.627 Nm und einem Lösemoment von bis zu 2.034 Nm ersetzt er effizient herkömmliche Druckluftlösungen. Dank seiner kompakten Bauform von nur 213 mm Länge ermöglicht er präzises Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen.

Eigenschaften:
Dieser Schlagschrauber vereint maximale Leistung, extreme Robustheit und intelligente Steuerungstechnologie. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor sorgt für konstant hohe Performance, selbst unter extremen Einsatzbedingungen. Die REDLINK PLUS™-Elektronik schützt zuverlässig vor Überlastung und optimiert gleichzeitig die Kommunikation zwischen Akku und Werkzeug. Mit dem DRIVE CONTROL™-System stehen vier Betriebsmodi zur Verfügung, um Drehzahl, Schlagfrequenz und Drehmoment exakt an die jeweilige Anwendung anzupassen. Über die ONE-KEY™-Technologie lassen sich Werkzeugortung, Fernverriegelung und individuelle Einstellungen bequem via Bluetooth vornehmen.

Spezifikationen:
• Drehmoment je Modus: 702 / 1.138 / 1.627 / 1.627 Nm
• Lösemoment: 2.034 Nm
• Leerlaufdrehzahl: 0–800 / 0–1.300 / 0–1.800 / 0–1.800 min⁻¹
• Schlagzahl: 0–850 / 0–1.850 / 0–2.400 / 0–2.400 min⁻¹
• Max. Schraubendurchmesser: M33
• Werkzeugaufnahme: 3/4″ Vierkant mit O-Ring-Fixierung
• Länge: 213 mm
• Gewicht mit Akku (M18 B5): 3,5 kg
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion
• Schalldruckpegel (Lpa): 98,5 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 109,5 dB(A)
• Schallpegel-Toleranz: 3 dB(A)
• Vibrationswert: 15,9 m/s²
• Vibrationsunsicherheit: 1,5 m/s²
• Lieferung in HD BOX

Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG: Maschinensicherheit
• Richtlinie 2014/30/EU: Elektromagnetische Verträglichkeit
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1: Allgemeine Anforderungen für Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-2: Anforderungen für Schlagschrauber und -schrauber
• EN IEC 55014-1 und EN IEC 55014-2: EMV-Anforderungen
• EN IEC 63000: Technische Dokumentation gemäß RoHS

Markeninformationen:
MILWAUKEE® Tool ist ein führender Hersteller von Elektrowerkzeugen, Handwerkzeugen, Zubehör, Aufbewahrungslösungen und persönlicher Schutzausrüstung für professionelle Anwender weltweit. Seit der Gründung im Jahr 1924 steht MILWAUKEE® für Langlebigkeit, Spitzenleistung und kontinuierliche Innovation. Mit bahnbrechenden Entwicklungen wie der TILT LOK™-Handkreissäge oder der SAWZALL™-Säbelsäge sowie der frühen Einführung der Lithium-Ionen-Technologie in den M12™, M18™ und MX Fuel™-Systemen bietet die Marke passgenaue Lösungen zur Produktivitätssteigerung bei maximaler Robustheit.

Stärken

• Extrem hohes Lösemoment: bis zu 2.034 Nm
• Kompakte Bauweise (213 mm) für enge Arbeitsbereiche
• ONE-KEY™-Technologie: Individualisierung, Verriegelung und Standortverfolgung
• DRIVE CONTROL™ mit 4 Modi für präzises Arbeiten
• POWERSTATE™-Motor ohne Kohlebürsten für maximale Leistung
• REDLINK PLUS™-Elektronik für höchste Sicherheit
• Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus

Anwendungen

Ideal für Schraub- und Demontagearbeiten in Industrie, Stahlbau, Bauwesen und bei der Wartung von Nutz- und Schwerfahrzeugen. Der M18 ONEFHIWF34-0X bietet kabellose Freiheit bei Anwendungen, für die üblicherweise Druckluftwerkzeuge eingesetzt werden. Seine Kombination aus Kraft und kompakter Bauweise macht ihn zur perfekten Wahl für enge Arbeitsumgebungen und anspruchsvollste Einsatzbedingungen, bei gleichbleibend hoher Leistung.

Technische Informationen


Attribute
Maximales Drehmoment1627 N.m
Antriebsvierkant3/4 ''
Spannung18 V
Gewicht3,5 kg
374,30 exkl. MwSt.
/ Stück
445,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std