Referenzen
Hazet:4003050230, 8610300035
Rubix:2934723
Produktdetails : 8610300035 Schlagschrauber 9012M-1 Hazet
Schlagschrauber 9012M-1
Ultrakompakte Bauweise (Baulänge 80 mm)
Vibrationsarm
Jumbo-Hammerschlagwerk
Kälteisolierender Handgriff
Abluftführung durch den Handgriff nach unten
Rechts-/Linkslauf, 3-stufig/1-stufig
Empfohlener Schlauch-Ø 10 mm
Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Ob Rechts- oder Linkshänder: Die Einhandbedienung dieses Schlagschraubers ermöglicht flexibles Arbeiten.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,27 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


