8110200925 Akku-Handkreissäge solo GKS 18V-68 C ohne Akku L-Boxx
Akku-Handkreissäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:4001750568, 8110200925
Rubix:2912265



Produktdetails : 8110200925 Akku-Handkreissäge solo GKS 18V-68 C ohne Akku L-Boxx
Akku-Handkreissäge GKS 18V-68 C Professional
Bürstenloser Motor
Wiederanlaufschutz
KickBack Control
Bremssystem
Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor überhitzung
Optimierter Zusatzhandgriff
Absaugstutzen für Staubsack oder externe Absaugung
Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Standard for Wood Ø 190 x 30 x 1,6 mm, Parallelanschlag, ohne Akku, ohne Ladegerät
Kabellose Flexibilität mit der Power einer kabelgebundenen Säge für höchste Leistung.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Standard for Wood Ø 190 x 30 x 1,6 mm, Parallelanschlag, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
386,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
459,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
