Handkreissäge Metabo 103152100, Kabellos: Nein | Gewicht: 64 kg
103152100 TKHS 315C/2,80 DNB Tischkreissäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:103152100
Rubix:1531789
EAN:4003665404417

Produktdetails : 103152100 TKHS 315C/2,80 DNB Tischkreissäge
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach StromunterbrechungUniverselle Tischkreissäge in BasisausstattungIdeal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der BaustelleLeiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robustUniversalanschlag mit Magnetführung für exakte Längs- und GehrungsschnitteWartungsfreie Höhenverstellung des SägeblattsKomfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorneRobuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte TischplatteAbklappbare TischverlängerungGestell und Motor vormontiertDrehmomentstarker DrehstrommotorLieferumfangHartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Universalanschlag, Tischverlängerung (550 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock
TKHS 315C/2,80 DNB Tischkreissäge
Technische Informationen
Attribute
| Schnitttiefe | 85 mm |
|---|---|
| Gewicht | 64 kg |
| Kabellos | nein |
| Leistung | 2800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2990 rpm |
| Zolltarifcode | 84659120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
428,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
509,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage








