• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.309)
    • Befestigung / Montage(137.461)
    • Bearbeitung(44.351)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.175)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.240)
    • Elektrowerkzeuge(2.938)
    • Pneumatikwerkzeuge(226)
    • Spezialwerkzeuge(2.291)
    • Verschiedene Werkzeuge(97)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.029)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.075)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(863)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Säge, Kreissäge, Stichsäge
    6. Handkreissäge
    7. 8112901880 Akku-Kreissäge solo M18 FCS552-0X

    8112901880 Akku-Kreissäge solo M18 FCS552-0X

    Handkreissäge Milwaukee

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Milwaukee:4933493588
    Rubix:3620360
    Hersteller:4933493588
    EAN:4058546484590
    brand logo

    Produktdetails : 8112901880 Akku-Kreissäge solo M18 FCS552-0X


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    388,55 € exkl. MwSt.
    / Stück
    462,37 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    8910300020 Untergestell f. Kappsäge KSU 251 Metabo8110200220 Akku-Handkreissäge solo GKS 12V-26 ohne Akku L-Boxx8110100585 Akku Tauchsäge solo DSP601ZJU Makita ohne Akku8110100845 Handkreissäge 5143R8112901495 Akku-Handkreissäge solo M12 FCS442-0 ohne Akku Karton8120350005 Akku-Metallhandkreissäge Hand Dry Cutter 8203E 18V, 5,5Ah8112400130 Tauchkreissäge KT 66 BL X8910300005 Maschinenständer UMS Metabo8120350025 Metallhandkreisäge Super Hand Dry Cutter 8320 incl. Schiene8111900130 Handkreissäge mit Führungsschiene GKS 65 GCE + FSN 140001000662, 8112900695, 4933472163 Akku-Handkreissäge solo M18FCSG66-0 ohne Akku Karton4001002438 EXPERT Wood Kreissägeblatt, 165x20 mm, Z208910600025 Tischkreissäge m 2. Blatt TKHS 315 C 2,0 WNB Metabo8110201505 Akku-Handkreissäge solo GKS 18V-57-2 ohne Akku Karton0601B30500 Tischkreissäge GTS 10 J
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap