Referenzen
Bosch:GTS 10 J
Rubix:1609719
Hersteller:0601B30500
EAN:3165140583657






Produktdetails : 0601B30500 Tischkreissäge GTS 10 J
Tischsäge GTS 10 J, Die kabelgebundene Tischkreissäge GTS 10 J Professional ist sehr kompakt und bietet mobile Höchstleistung an verschiedenen Einsatzorten. Durch ihre kompakte Bauweise und die vielen Griffflächen lässt sie sich komfortabel transportieren. Ihr kraftvoller 1.800-Watt-Motor liefert eine hohe Sägeleistung für einen schnellen Arbeitsfortschritt. Darüber hinaus ermöglicht ein werkzeugloser Spaltkeil eine schnelle Verstellung für verdeckte Schnitte. Dieses Elektrowerkzeug ist für das Zuschneiden von Plattenmaterialien, für Längsschnitte und für verdeckte Schnitte in Holz sowie in Holzverbundwerkstoffen, Plattenmaterialien und Laminat bestimmt. Es ist kompatibel mit Arbeitstischen für Tischkreissägen und dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem. Ferner verfügt die GTS 10 J Professional über Funktionen wie doppelte Isolierung, Überlastschutz, Softstart und Spindelarretierung. Winkelanschlag (2 610 015 507); Absaugadapter (2 610 015 509); Parallelanschlag (2 610 016 853); Schiebestock (2 610 015 022); 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412)
Tischsäge GTS 10 J
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 26,3 kg |
|---|---|
| Kabellos | nein |
| Modell | gts 10 j |
| Klingendurchmesser | 254 mm |
| Leistung | 1800 W |
| Zolltarifcode | 84659120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
883,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.051,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
