ISO7093-1 39X110X8 ST 200HV TZN Flache Scheibe, große Reihe
M14 ISO 7093-1 200 HV Scheibe flach Stahl DIN 9021
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONLU36.200HVGA
Rubix:558573
Hersteller:007093.02200.0360.000
EAN:4043952505908


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 110 mm |
Produktdetails : ISO7093-1 39X110X8 ST 200HV TZN Flache Scheibe, große Reihe
ISO 7093-1 Stahl 200 HV flache Scheiben große Reihe, Produktklasse A Abmessung: 14
ISO 7093-1 Stahl 200 HV feuerverzinkt flache Scheiben große Reihe, Produktklasse A Abmessung: 36/39 x110x8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12724 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 39 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Norm | ISO 7093 |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Größe | l |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,26 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
195,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
39 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
110 mm
Durchmesser, metrisch
M36