DIN6798 V 10.5 FST ZN Fächerscheibe, V=versenkt
M 2.5 DIN 6798 FORM I Fächerscheibe 2.5mm innengezahnt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAZV10,5Z
Rubix:552985
Hersteller:006798.00105.0105.000
EAN:4043952478172


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Außendurchmesser | 10,5 mm |
Produktdetails : DIN6798 V 10.5 FST ZN Fächerscheibe, V=versenkt
DIN 6798 Federstahl Form I Fächerscheiben I innengezahnt Abmessung: I 2,5
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
DIN 6798 Federstahl Form V galvanisch verzinkt Fächerscheiben V versenkt Abmessung: V 10,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Außendurchmesser | 10,5 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 0,5 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
35,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
10,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
10,5 mm
Durchmesser, metrisch
M10